ウロコン

ウロコン - 武蔵ホルト

固着したウロコ状の水アカや雨ジミを強力に除去するガラス専用コンパウンド。
ガラスコーティング前の下地処理に最適。

適合水アカ/雨ジミ質量(g)80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×41危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64375415MH7029
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ガラスのウロコ除去】ガラス専用コンパウンドウロコン!ウロコ状の水アカや雨ジミを徹底除去!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする