曜日別特売

ORIGINAL WAX

ORIGINAL WAX - 武蔵ホルト

ブラジル産の最高級カルナバロウ(パルナイパ産)を使用した高級固形ワックス
深みのある自然なツヤを形成し、ボディの長期保護、防汚効果を持続(最長12カ月)
ノーコンパウンドだから全塗装色に対応

容量(mL)200(×3)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×158×53危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類対応ボディー色全塗装色特性ボディの長期保護、防汚効果内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64375494SIM62010
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする