曜日別特売

アールプラスシャンプー

アールプラスシャンプー - 武蔵ホルト

洗浄するだけで脱脂効果も発揮するストレートタイプのカーシャンプー
クレンジング効果で塗装面をリセット
ワックス・コーティング施工前の洗車に最適
油汚れを分解、ホイールの汚れにも最適
ノーコンパウンド、全塗装色対応
そのまま使えるストレートタイプ、中型車約16台分
弱アルカリ性

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×25液性弱アルカリ性硬化剤(g)20主剤(g)20性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64375424MH7030
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【カーシャンプー】これ1本で洗浄&脱脂効果!ワックス・コーティング前の洗車に最適!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする