プラチナコンパウンド メタルシャイン

プラチナコンパウンド メタルシャイン - 武蔵ホルト

抜群の研磨力:研磨力にフォーカスした研磨剤により金属表面のサビ、くすみ、汚れを落とし光沢が復元します。
優れた作業性:半ネリタイプ特有の伸びの悪さがなく、拭き取り性にも優れています。嫌な溶剤臭がしません。
表面保護効果:シリコーンオイル配合により金属表面を保護します。

用途トラック・自動車・オートバイ等の金属パーツの光沢復元、汚れ落とし、表面保護適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮質量(g)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×45×45危険物の類別非危険物不適合塗装面、メッキ・コーティング・その他表面処理加工されたもの内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64375345MH259
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【金属光沢磨き】トラック・自動車・オートバイ等の金属パーツの光沢復元!表面保護!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする