曜日別特売

補修用カベ紙

補修用カベ紙 - アサヒペン補修用カベ紙 - アサヒペン補修用カベ紙 - アサヒペン補修用カベ紙 - アサヒペン補修用カベ紙 - アサヒペン補修用カベ紙 - アサヒペン補修用カベ紙 - アサヒペン補修用カベ紙 - アサヒペン
(2件のレビュー)

ちょっとした補修に。カベ紙の上に貼るだけで簡単です。

用途ビニルカベ紙の補修用に。材質塩化ビニル樹脂/紙/アクリル樹脂(粘着剤)長さ(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
強粘着の為、貼り直しはできません。布カベ紙、土壁、砂壁、繊維壁、天井、浴室などの水がかかる場所には使用できません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64374460RHK-18015
オープン
419
461(税込)
当日出荷
64374469RHK-28015
オープン
419
461(税込)
当日出荷
64374478RHK-38015
オープン
419
461(税込)
当日出荷
64374487RHK-1115030
オープン
539
593(税込)
当日出荷
64374496RHK-1215030
オープン
539
593(税込)
当日出荷
64374505RHK-1315030
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
64374514RHK-2120046
オープン
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
64374530RHK-2220046
オープン
649
714(税込)
当日出荷
64374539RHK-2320046
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64374514
2026-03-08
用途: いえでつかう
久留米レンタカー運輸・通信業

ひじょうにやすくてつかいやすいまたきかいがあつたらかいたいとおもいます。

2025-08-29
用途: 雨漏りあとに傷んだ壁紙補修
卸売・小売業

購入前に柄も確認選択できて簡易補修に最適でした
貼りつけ作業も簡単にでき、仕上がりも大変満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする