曜日別特売

平板試料用電極

平板試料用電極 - HIOKI(日置電機)

平板試料の固有抵抗測定用電極。
試料のサイズは40mm角から100 mm角、厚さ8 mmまで測定が可能。
SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。
感電事故防止のためインターロック機能の使用を推奨しております。
インターロック機能の使用には、インターロック接続ケーブルDSM8104Fが必要です。

直径(Φmm)主電極:19.6径(Φmm)【ガード電極】内:24.1、外:28.8長さ(cm)リード:75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×78×165内容量1台
注意
※超絶縁計(SM7110、SM7120)の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。また、感電事故防止のためインターロック機能の使用を推奨しております。インターロック機能の使用には、インターロック接続ケーブルDSM8104Fが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64374277SME-8311
235,400
229,800
252,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
64374286SME-8311(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
243,400
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする