シルファー
プッシュ式レジスター PF2
プッシュ式レジスターです。
内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。
用途
室内用レジスター
材質
AES樹脂
色
コンフォートホワイト
内容量
1個
取扱説明書:
(1.05MB)
注意
※取扱説明書はメーカーHPからもダウンロード可能です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルター
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64374715
PF2-100F
花粉
100
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
64374724
PF2-100H
ハニカム
100
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
64374740
PF2-150F
花粉
150
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
64374749
PF2-150H
ハニカム
150
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください