ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型多機能のコンパクトヘッドライト
白色2灯のメインライトと白色と赤色の切り替え可能なエリアライトを搭載(メインとエリアの同時点灯は不可)
ヘッドライト、キャップライト、クリップライト等、様々な場面で様々な使い方が可能、作業現場だけでなくアウトドアにも最適
最大400ルーメンの出力、5.5時間の連続点灯が可能
白色2灯メインLED、白色エリアLED、赤色エリアLEDの3パターン点灯
ボタン長押しで明るさを無段階調光するスムースディマーコントロール(赤色時を除く)、メイン最小時は58時間の連続点灯
モーションセンサースイッチを独立搭載、点灯時にモードスタートでサイド部のセンサーに手をかざすだけでライトON/OFF
モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶(点灯パターンのみ、明るさは毎回最大時よりスタート)
チャージングインジケーターで充電状況を3段階で表示(点滅:充電中、3つ点灯:充電完了)
バッテリーインジケーターで電池残量を4段階で表示(点灯無し:0~9%、1つ:10~49%、2つ:50~79%、3つ:80~100%)
180°可変可動し、取り外し可能なつるし穴付き可動式クリップ
吊り下げ時に使用するダブルフックカラビナ
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
収納に便利な専用ポーチ
Type-Cケーブルで充電(付属)