曜日別特売

CPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式

CPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式 - GENTOSCPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式 - GENTOSCPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式 - GENTOSCPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式 - GENTOSCPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式 - GENTOSCPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式 - GENTOSCPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式 - GENTOSCPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式 - GENTOS
(2件のレビュー)

ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型コンパクトアウトドアヘッドライト
最大360ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能
白色LEDにてHigh/Mid/Eco/点滅の4段階照射、Ecoモード時は8.5時間の連続点灯
モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶
チャージングインジケーターで充電状況を色で表示(赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了)
可動式ヘッドで下方へ90°の角度調整可能
スイッチ長押しでON/OFF、誤点灯を防止
別売りの専用クリップ(CP-1HC)使用でカバンや帽子にも取り付け可能
Type-Cケーブルで充電(付属)
CP-260後継品

用途
1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に
付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.4×42×31.8保護等級IP64使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh(内蔵)電源タイプ充電光束(Lm)360明るさ(Lm)約360~50照射距離(m)約144電球の種類LED連続点灯時間(時間)約2~32IP等級×4落下耐久(m)1内容量1台
注意
※充電池(内臓)充電時間:約2時間、電池寿命:充放電約300回
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体64374654CP-360RABオータムブラウン
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
本体64374670CP-360RWGウィンターグレー
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64374670
2025-12-10
用途: 夜間の倉庫のもの探し
サービス業

倉庫自体に照明は有るが、細かい所を照らすのに使っています。頭にセットするため両手が使えるし、小さくて軽いので負担になりません。

対象商品 : 64374670
2024-06-08
用途: 犬の散歩
瀬戸口建装建設業・工事業

明るさも申し分無いし電池の容量も問題無く使えます。
以前使って物(同メーカーの別のモデル)は角度調整の部分が壊れてしまいました
長持ちしてくれれば良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする