曜日別特売

GTシリーズ フォーカスヘッドライト

GTシリーズ フォーカスヘッドライト - GENTOSGTシリーズ フォーカスヘッドライト - GENTOSGTシリーズ フォーカスヘッドライト - GENTOSGTシリーズ フォーカスヘッドライト - GENTOSGTシリーズ フォーカスヘッドライト - GENTOSGTシリーズ フォーカスヘッドライト - GENTOSGTシリーズ フォーカスヘッドライト - GENTOS

ジェントスのヘッドライト GTシリーズ、フォーカスモデル
最大530ルーメンの高出力、4.5時間の連続点灯が可能
白色LEDにてHigh/Ecoの2段階照射、Ecoモード時は20時間の連続点灯
単3アルカリ電池x3本(テスト用付属)で使用可能
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
後方への視認性を向上させる後部認識灯(蓄光素材によって発光)
可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属

用途
2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
夜間や暗所での作業に
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)206寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約79.6×40.8×42.2 【電池BO×】約82×52×27保護等級IP64使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)電源タイプ乾電池光束(Lm)430明るさ(Lm)約530~250照射距離(m)約63電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4.5~20IP等級66落下耐久(m)2内容量1台
注意
※単3アルカリ電池x3本(テスト用付属) 使用
※エネループ、エボルタは使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64374636GT-702D
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする