曜日別特売

車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 クリップ式

車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 クリップ式 - bitstrong車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 クリップ式 - bitstrong車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 クリップ式 - bitstrong車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 クリップ式 - bitstrong車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 クリップ式 - bitstrong車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 クリップ式 - bitstrong車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 クリップ式 - bitstrong車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 クリップ式 - bitstrong

エアコン吹き出し口にグリップで固定するだけで設置できます。車載ホルダーとして、おすすめできる丁度いい大きさです。
ホルダにスマホを押し当てるだけで自動でホールドされます。
iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。
運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。

付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)ブラック取付方式エアコン吹き出し口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35内容量1個
関連資料:(1.98MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64374776BS-YL-CPC-S105C140
900
899
989(税込)
当日出荷
64374785BS-YL-CPC-S103C80
900
899
989(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする