曜日別特売

車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード フレキシブルアーム

車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード フレキシブルアーム - bitstrong車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード フレキシブルアーム - bitstrong車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード フレキシブルアーム - bitstrong車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード フレキシブルアーム - bitstrong
(1件のレビュー)

ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。
ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。
25cmのフレキシブルアームを使用してる為、柔軟にスマホのホルダー位置を調整できます。
ワンタッチで操作できるので、非常に使い易い設計です。
吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。
iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。
運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。

付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)ブラック取付方式ゲル吸盤本体質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35アーム長さ(mm)250内容量1個
関連資料:(1.44MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64374810BS-YL-CPC-S007A
900
899
989(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 自動車の運転
農・林・水産業

スリムなので、ダッシュボードもすっきりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする