ケーブル巻取りリール

ケーブル巻取りリール - ブロードウォッチケーブル巻取りリール - ブロードウォッチケーブル巻取りリール - ブロードウォッチケーブル巻取りリール - ブロードウォッチ

各種コード、ケーブルの巻き取り・管理に最適

材質ABS高さ(cm)8縦(cm)32.5横(cm)32.5内容量1個
注意
※ケーブルを巻いたまま電流を流さないでください。発熱、発火の恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64375510CABLE-REEL
2,480
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする