小泉製麻
コンバッグ
・開くだけで簡単自立 ・ポール装着済みで組立不要 ・簡易収納袋付き
仕様
投入口:全開
排出口寸法(径×高さ)(mm)
450×600
内容量
1枚
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
※配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねます。
※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。
※車上渡しとなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色
タイプ
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64375580
37449607
ポリプロピレン
籾:750
ベージュ
PPタイプ
1300
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月上旬
64375589
37449609
ポリプロピレン
籾:450
ベージュ
PPタイプ
800
¥
27,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月上旬
64375598
37449282
ポリプロピレン
籾:750
緑
PPメッシュタイプ
1300
¥
31,500
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月上旬
64375607
37448838
塩ビ
籾:750
緑
ターポリンメッシュタイプ
1300
¥
41,500
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
【5秒で自立!簡単組立て】コンバッグの開き方・畳み方
参考になった