曜日別特売

サンドブラスタ

サンドブラスタ - AIRREX(アネスト岩田)

片手で作業出来るハンディタイプの重量式サンドブラスターです。
ピンポイントでブラストが出来ます。
ディスクグラインダーでは研磨しにくい細かい箇所や狭い場所でも容易に作業が出来ます。
集塵機能付の為研磨剤の飛散を大幅に低減出来ます。
色々なブラスト面に対応できる4種類のノズルカバー付です。

用途ガラスや金属への模様付け、サビ落としや塗装の剥離作業等。付属品集塵袋・ノズルカバー(4種類)・安全メガネ・ノズルナット交換用ソケット最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)335×115×280本体質量(g)470空気消費量(L/min)300コンプレッサー1馬力以上推奨ホッパー容量(L)0.9内容量1台
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
※充分に換気を行い、必ず安全メガネ、マスク、手袋等の保護具を着用してください。
※絶対に自分自身、他の人や動物に向けて使用しないでください。
※作業中断、研磨剤の追加、及び作業終了時は必ずエアホースを外してください。
※ノズルを下に向けると研磨剤が零れ落ちることがあります。
※研磨剤は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64398025CHB-100B
9,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする