曜日別特売

Arduino NANO EVERY

Arduino NANO EVERY - Arduino

従来のArduino Nanoと同サイズで、コントローラをATmega4809に刷新した新型のArduino Nano EVERYです。メモリサイズを中心に性能が拡張されています。ヘッダーピン実装済み。

仕様●3.3 Vピン最大電流:50 mA●CPU Flash Memory:48 KB●I/Oピン最大電流:20 mA●SRAM:6KB●動作周波数:20 MHz●外部入力電源電圧(推奨):7~12 V寸法(mm)45×18使用CPUATMega4809動作電圧(V)5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64418876ABX00033
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする