エビス[厨房用品]
ハンマードリル用水平器
ハンマドリルのストッパー3種類に簡単装着。
Φ6・六角・ラックストッパー対応。
丸型気泡管で地面・天井に対し鉛直の確認もOK。
ストッパーに簡単装着。
用途
ストッパーに取付けて水平が確認できます。
丸型気泡管で地面・天井に対し鉛直の確認と穴あけができます。
落下防止コードの取付けができます。
蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
仕様
水平・鉛直測定可能・ハンマドリル取付け・落下防止コード取付部付(コード別売)
寸法(mm)
30×63×67
色
黒(スケルトン)
質量(g)
35
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
対応寸法(mm)
円形:Φ6、六角:6、ラック:5.5×7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64417449
ED-7HD
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください