アルミ製サスペンダー用フック(SUSビスナット付)

アルミ製サスペンダー用フック(SUSビスナット付) - KNICKアルミ製サスペンダー用フック(SUSビスナット付) - KNICKアルミ製サスペンダー用フック(SUSビスナット付) - KNICKアルミ製サスペンダー用フック(SUSビスナット付) - KNICKアルミ製サスペンダー用フック(SUSビスナット付) - KNICKアルミ製サスペンダー用フック(SUSビスナット付) - KNICK

仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるサスペンダー用フック。

用途サスペンダー用フックとして。付属品SUSビスナット材質アルミ寸法(mm)60×87内容量1個
注意
自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64417379ALU-SF-Vバイオレット
17,370
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
64417388ALU-SF-Rレッド
17,370
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
64417397ALU-SF-PGピンクゴールド
17,370
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
64417406ALU-SF-GOゴールド
17,370
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
64417415ALU-SF-Gグリーン
17,370
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
64417424ALU-SF-BLブルー
17,370
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
64417440ALU-SF-Bブラック
17,370
14,980
16,478(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする