曜日別特売

アルミ削り出しシングルベルトループ

アルミ削り出しシングルベルトループ - KNICKアルミ削り出しシングルベルトループ - KNICKアルミ削り出しシングルベルトループ - KNICKアルミ削り出しシングルベルトループ - KNICKアルミ削り出しシングルベルトループ - KNICK

仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるシングルベルトループ。

用途作業用ベルトに取り付けられるベルトループ。カスタムパーツ。材質アルミニウム寸法(mm)105×28質量(g)21タイプアルミニウム削り出しタイプ加工アルマイト加工・一部削り出し内容量1個
注意
アルミ製品はアルマイト加工時のロットによっては色ムラが生じる事があります。自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64417309ALUZ-Vバイオレット
6,530
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
64417336ALUZ-GOゴールド
6,530
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
64417345ALUZ-Gグリーン
6,530
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
64417354ALUZ-BLブルー
6,530
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
64417370ALUZ-Bブラック
6,530
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
64417318ALUZ-Rレッド
6,530
5,298
5,828(税込)
欠品中
64417327ALUZ-PGピンクゴールド
6,530
5,298
5,828(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする