曜日別特売

充電エアーコンプレッサ

充電エアーコンプレッサ - デジタルランド充電エアーコンプレッサ - デジタルランド充電エアーコンプレッサ - デジタルランド充電エアーコンプレッサ - デジタルランド充電エアーコンプレッサ - デジタルランド

空気圧縮力が高く、空気入れがあっという間に終わります。
タイヤやホイールなどの空気圧を設定するだけで空気を自動注入。設定した数値で自動で空気を停止します。
5種類のアタッチメントが付属。車のタイヤから浮き輪まで様々のものに適用できます。
LED搭載で薄暗い場所でも作業可能です。狙いやすく疲れにくいのが特徴です。
安全ロックボタン搭載で誤作動を防止します。
2種類のブレードで幅広い素材を切断できます。

用途ワンタッチで簡単に空気を注入。タイヤ、ボール、浮き輪などの面倒な空気入れをたった1台で解決。寸法(mm)205×53×142質量(g)481電源USB充電連続使用時間約10分(使用時間:約20分)充電時間約6時間圧力単位PSI・BAR・KPA・Kgの切り替えが可能。内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64417607DL-220501
5,980
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする