モノタロウ

ポリ軍手 7ゲージ

ポリ軍手 7ゲージ - モノタロウポリ軍手 7ゲージ - モノタロウポリ軍手 7ゲージ - モノタロウポリ軍手 7ゲージ - モノタロウポリ軍手 7ゲージ - モノタロウポリ軍手 7ゲージ - モノタロウ
(2件のレビュー)

ポリエステルを多く配合した真っ白な軍手です。
柔らかく手に優しくフィットしたつけ心地のよい仕上がりになっています。

材質ポリエステル100%入数(双)12糸本数(本)5手の平幅(cm)約10.5ゲージ数7内容量1ダース(12双)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。
※油や水が付くとすべりやすくなりますので作業には十分注意してください。
※手首の糸の色が多少異なる場合があります。品質は変わりませんのでご了承願います。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
質量(g/ダース)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64487449-S約21約7.6約600
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64487458-M約22約7.8約630
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64487467-フリー約23約8約650
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: シーリング工事
建設業・工事業

送料無料にするためお試しで注文しましたが
10年以上常用している、某作業着店の同価格帯の物よりも
使い易いです。
今ある在庫がなくなりましたら、まとめて購入したいと思います。

2024-12-16
用途: プレス作業

ポリ軍手復活、有り難うございます。やはり弊社の作業者は厚手のフンワリ感を重要視してる様で、新作を1ダース試供しましたらやはり綿よりこっちが人気です。(私なんかはツルツルな感じで手がスベリそうですが)ポリエステル100%だからでしょうか。ただサイズ感だけ改めて欲しいです。Mでも大き過ぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする