曜日別特売

エキスパンタイ TP20型(ダブルアンカータイプ)

エキスパンタイ TP20型(ダブルアンカータイプ) - タイセイエキスパンタイ TP20型(ダブルアンカータイプ) - タイセイエキスパンタイ TP20型(ダブルアンカータイプ) - タイセイエキスパンタイ TP20型(ダブルアンカータイプ) - タイセイ

駐車場用目地材:エキスパンタイTP型!
芯材が硬く、通りが出やすい。
キャップ幅20mmの細い目地
ビックリするほど軽い!
キャップはガラス繊維配合で、曲がらない!強度アップ!
カッター、ハサミで加工できるので、もうノコギリはいらない!
アンカー部位を2つ作ることによりキャップ浮きと沈みを解消!

用途土間、駐車場用長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
注意
※荷重がかかりすぎるとく変形する可能性があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
色(キャップ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64418989TP20/70 グレー1本70グレー
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64418998TP20/901本90ブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64419007TP20/60 グレー1本60グレー
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64419016TP20/801本80ブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64419025TP20/110 グレー1本110グレー
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64419034TP20/1301本130ブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64419050TP20/150 グレー1本150グレー
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64419059TP20/701本70ブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64419068TP20/80 グレー1本80グレー
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64419077TP20/1001本100ブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64419086TP20/120 グレー1本120グレー
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64419095TP20/1401本140ブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64419104TP20/130 グレー1本130グレー
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64419120TP20/1501本150ブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64419129TP20/90 グレー1本90グレー
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64419138TP20/1101本110ブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64419147TP20/601本60ブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64419156TP20/140 グレー1本140グレー
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64419165TP20/100 グレー1本100グレー
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64419174TP20/1201本120ブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64419190TP20/701本(40本)70ブラック
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64419226TP20/801本(40本)80ブラック
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64419235TP20/100 グレー1本(40本)100グレー
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64419260TP20/601本(40本)60ブラック
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64419287TP20/60 グレー1本(40本)60グレー
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64419305TP20/90 グレー1本(40本)90グレー
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64419348TP20/70 グレー1本(40本)70グレー
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64419357TP20/901本(40本)90ブラック
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64419366TP20/80 グレー1本(40本)80グレー
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64419375TP20/1001本(40本)100ブラック
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64419199TP20/140 グレー1本(40本)140グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64419208TP20/120 グレー1本(40本)120グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64419217TP20/1401本(40本)140ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64419244TP20/1201本(40本)120ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64419269TP20/130 グレー1本(40本)130グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64419278TP20/1501本(40本)150ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64419296TP20/150 グレー1本(40本)150グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64419314TP20/1101本(40本)110ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64419330TP20/110 グレー1本(40本)110グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64419339TP20/1301本(40本)130ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする