仕様非自動形タイプ非自動形出力(kW)0.15周波数(Hz)60寸法L1(mm)120寸法A(mm)210寸法F(mm)100寸法D(mm)72寸法E(mm)94寸法B(mm)144寸法C(mm)138吐出口径(Φmm)40回転速度(min-1[r.p.m])3600異物通過径(Φmm)35異物通過長(mm)100取扱液液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100寸法DE(mm)96寸法DARc1 1/2吐出量(L/min)/全揚程(m)0.03/4.9、0.162/1.5運転可能最低水位(mm)120内容量1台