DWVJ型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)

DWVJ型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン) - エバラポンプ(荏原製作所)
仕様自動交互形(自動形DWVAと組合わせての設置が必要)タイプ自動交互形(自動形DWVAと組合わせての設置が必要)出力(kW)0.15極数2極形式乾式水中周波数(Hz)60フランジ特殊フランジ電圧(V)単相100球径(Φmm)35吐出口径(Φmm)40(50)運転方式DWVJ異物通過径(Φmm)35異物通過長(mm)100取扱液液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100残水位(mm)120ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール吐出量(L/min)/全揚程(m)0.03/4.9、0.162/1.5ケーシング合成樹脂単相繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6441963740(50)DWVJ6.15SB
113,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする