アマノ[事務用品/清掃用品]
クリーンパワー手動歩行式
●狭い場所でも清掃できるコンパクトタイプです。●樹脂製で軽く折りたたみができ、収納にも便利です。●工場、倉庫、屋外で、土砂汚れや落ち葉などを効率的に回収します。
トラスコ品番
628-8054
幅(mm)
790
質量(kg)
24
奥行(mm)
1400
清掃幅(集塵幅)(mm)
650
清掃能力(m
2
/h)
2000
ダストボックス容量(L)
40
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
清掃幅(集塵幅)(mm)
清掃能力(m
2
/h)
ダストボックス容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64420739
5033303
650
2000
40
¥
139,800
¥
139,000
¥
152,900
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません