GPSナビウオッチ EXCEEDS

GPSナビウオッチ EXCEEDS - ショットナビGPSナビウオッチ EXCEEDS - ショットナビGPSナビウオッチ EXCEEDS - ショットナビGPSナビウオッチ EXCEEDS - ショットナビGPSナビウオッチ EXCEEDS - ショットナビGPSナビウオッチ EXCEEDS - ショットナビ

腕時計型最大1.4インチタッチパネル液晶を採用、驚異的な機能とスタイルが融合した新次元のショットナビGPS。太陽の下での視認性を重視し、見やすく操作しやすい仕様です。
ショットの精度向上に不可欠なスイングテンポ計測機能を新搭載。数値とカラーで表示し視覚的にもわかりやすく理想のスイングが手に入ります。
ダイナミックグリーンアイの機能はそのままに、さらに傾斜の方向を矢印で表示することで、正確なアプローチやパットのマネジメントに役立つスロープディレクション。さらに気温によって飛距離に差が出ることを考慮し、気温を加味した目安距離を表示する添付アジャスト機能とより精密な情報でゴルフをアシストします。

仕様●データの更新:USB ストレージモードによるデータ更新●機能抜粋:スイングテンポ、スロープディレクション、ピンポジション、ダイナミックグリーンアイ、リバース表示、3点間距離計測、パットシミュレーション、マルチ衛星対応、推奨番手、スコアカード、競技モード、国内100%収録(対応コースはショットナビホームページより確認可)●測位方式:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1Sセット内容ショットナビ EXCEEDS本体、専用ウォッチケース、充電/通信用USBケーブル Type-C、クイックスタートガイド兼保証書質量(g)60外寸(mm)Φ46×14.6(ベルト除く)連続使用時間GPS使用時最大9時間、時計約15日バッテリーリチウムポリマーバッテリーディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)約2.5(PC経由)防水IPX7(生活防水程度)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64420879EXCEEDS B-ブラック
54,980
54,980
60,478(税込)
当日出荷
64420888EXCEEDS W-ホワイト
54,980
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
68453921EXCEEDS B【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)ブラック
54,980
44,980
アウトレット
49,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする