曜日別特売

GPSナビウオッチ CRESTⅡ

GPSナビウオッチ CRESTⅡ - ショットナビGPSナビウオッチ CRESTⅡ - ショットナビGPSナビウオッチ CRESTⅡ - ショットナビGPSナビウオッチ CRESTⅡ - ショットナビGPSナビウオッチ CRESTⅡ - ショットナビGPSナビウオッチ CRESTⅡ - ショットナビ

ゴルフをよりスマートに。特徴ある外観をもつクレストシリーズ最新モデルです。デザイン性は継承しつつ視認性・装着感の向上を目指しました。
グリーンの起伏が一目で把握できるダイナミックグリーンアイも搭載し、機能の充実も図っています。「みちびき」衛星に加え「GLONASS」「Galileo」にも対応し、従来品に比べてより高精度の測定が可能です。
汎用性のあるType-C充電、大切なゴルフナビを衝撃から守る専用ケースが付属。

仕様●データの更新:USBストレージモードによるデータ更新●機能抜粋:ダイナミックグリーンアイ、フェアウェイナビ・リアルディスタンス、レイアップナビ、オートメジャー、オートビューチェンジ、国内100%収録(対応コースはショットナビホームページより確認可)セット内容本体、専用ウォッチケース、充電/通信用Type-Cケーブル、クイックスタートガイド兼保証書質量(g)63外寸(mm)51.6×46×13.7(ベルト除く)連続使用時間GPS使用時最大9時間、時計約20日バッテリーリチウムポリマーバッテリーディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)約2.5(PC経由)防水IPX7(生活防水程度)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64420940CREST Ⅱ Bブラック
29,980
32,978(税込)
当日出荷
64420949CREST Ⅱ Wホワイト
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする