曜日別特売

D-TEK Stratus

D-TEK Stratus - アサダD-TEK Stratus - アサダD-TEK Stratus - アサダ

2つのモードで漏れを素早く検知
クラウドハンティングモードを使えば数値(ppm)で漏洩エリアを特定可能
最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定
鮮明な液晶画面で作業負担も軽減

仕様●ガス導入方法:吸引式●バッテリ駆動時間:クラウドハンティングモード:8時間、ピンポイントモード:10時間付属品センサ、交換用フィルタ(5個入)、ACアダプタ、DC車載充電器、ロングプローブ(69cm)、プローブ用Oリング(2個)、イヤホン、収納ケース、検査成績書電源リチウムイオンバッテリ(充電式)温度範囲(℃)‐20~50本体質量(g)500(バッテリ含む)感度Super:1g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年検知方式赤外線センサ式対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64420845LB020
オープン
229,800
252,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする