アサダ
D-TEK Stratus CO2
2つのモードで漏れを素早く検知
クラウドハンティングモードを使えば数値(ppm)で漏洩エリアを特定できる
最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定
鮮明な液晶画面で作業負担も軽減
仕様
●ガス導入方法:吸引式●バッテリ駆動時間:クラウドハンティングモード:8時間、ピンポイントモード:10時間
付属品
センサ、交換用フィルタ(5個入)、ACアダプタ、DC車載充電器、ロングプローブ(69cm)、プローブ用Oリング(2個)、イヤホン、収納ケース
電源
リチウムイオンバッテリ(充電式)
温度範囲(℃)
‐20~50
本体質量(g)
500(バッテリ含む)
感度
Super:1g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年
検知方式
赤外線センサ式
対応冷媒種別
R744(CO2)
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64420854
LB021
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070