透明ボード タテ型

透明ボード タテ型 - 馬印透明ボード タテ型 - 馬印透明ボード タテ型 - 馬印透明ボード タテ型 - 馬印透明ボード タテ型 - 馬印透明ボード タテ型 - 馬印透明ボード タテ型 - 馬印透明ボード タテ型 - 馬印

●圧迫感のないボードで、視界を狭めません。●ボードマーカーで書き消し出来ます。

用途●カジュアルオフィスに最適。●視界を遮らない安全なボードとして活用出来ます。仕様板面色:透明付属品専用イレーザー 1個、グラスボードマーカー(6色)各1本、粘着糊付マグネットテープ 1個トラスコ品番391-1967材質板面:特殊コーティングアクリル板(片面)、フレーム:アルミ、ベース:スチール(キャスター付)枠の色シルバー有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)584×883外寸法・高さ(mm)1620外寸法・奥行(mm)460外寸法・間口(mm)648繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
●※粉受け、収納ボックスは付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64420669UDTP23NZ
59,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする