サトーパーツ
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)
黄銅
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(絶縁体)
PBT
端子金具
LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)
1.5~3.5
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※Y(黄)の発光色はオレンジになります。その他はレンズ色と発光色は同じです。1本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。2接続の際は極性にご注意ください。3リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64428886
DB-1-F-BG
緑
黒
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
64428895
DB-1-F-BR
赤
黒
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
64428904
DB-1-F-BY
黄
黒
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
64428920
DB-1-F-CHG
緑
クローム
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
64428929
DB-1-F-CHR
赤
クローム
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
64428938
DB-1-F-CHY
黄
クローム
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64428999
DB-3-F-BG
緑
黒
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64429008
DB-3-F-BR
赤
黒
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64429017
DB-3-F-BY
黄
黒
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64429026
DB-3-F-CHG
緑
クローム
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
64429035
DB-3-F-CHR
赤
クローム
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64429044
DB-3-F-CHY
黄
クローム
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください