表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.4mm凸型レンズ

表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.4mm凸型レンズ - サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.4mm凸型レンズ - サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.4mm凸型レンズ - サトーパーツ

丸型 レンズΦ8.3mm ドーム型レンズ 金属本体 LED 表示灯 インジケーター

材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10色(本体)クロームパネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※1本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。2接続の際は極性にご注意ください。3リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64429114DB-4-FD-G
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
64429130DB-4-FD-ORオレンジ
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
64429139DB-4-FD-R
オープン
879
967(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする