表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ - サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ - サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ - サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ - サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ - サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ - サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ - サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ - サトーパーツ

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター

材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)取付板厚(mm)0.5~2.0パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※BL(青)のレンズの色はクリアになります。Y(黄)の発光色はオレンジになります。その他はレンズ色と発光色は同じです。1本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。2接続の際は極性にご注意ください。3リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。
全8種類を絞り込む
レンズ色
色(本体)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像64429647DB-41-F-BBL
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
商品画像64429656DB-41-F-BG
オープン
389
428(税込)
当日出荷
商品画像64429665DB-41-F-BR
オープン
349
384(税込)
当日出荷
商品画像64429674DB-41-F-BY
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
商品画像64429690DB-41-F-WBL
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
商品画像64429699DB-41-F-WG
オープン
389
428(税込)
6日以内出荷
返品不可
商品画像64429708DB-41-F-WR
オープン
349
384(税込)
当日出荷
商品画像64429717DB-41-F-WY
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする