サトーパーツ
表示灯 LEDブラケット丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 2色発光 表示灯 インジケーター
材質(本体)
黄銅
レンズ色
白 (赤、緑2色発光)
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(絶縁体)
PBT
端子金具
LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)
1.5(MAX)
ナット二面幅(mm)
9
パネル取付方式
ナット締め付け
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※素子色は白で発光色は赤又は緑です。1本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。2接続の際は極性にご注意ください。3リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64429376
DB-18-F-B
黒
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
64429385
DB-18-F-CH
クローム
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください