サトーパーツ
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード リード線付き ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)
ポリカーボネート
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(絶縁体)
PBT (UL94V-0)
取付板厚(mm)
0.5~2.0
リード線
UL1007 AWG26 撚り線
パネル取付方式
ワンタッチ装着
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※BL(青)のレンズの色はクリアになります。Y(黄)の発光色はオレンジになります。その他はレンズ色と発光色は同じです。1本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。2接続の際は極性にご注意ください。3リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64429726
DB-41-FL-BBL
青
黒
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64429735
DB-41-FL-BG
緑
黒
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
64429744
DB-41-FL-BR
赤
黒
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
64429760
DB-41-FL-BY
黄
黒
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64429769
DB-41-FL-WBL
青
白
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64429778
DB-41-FL-WG
緑
白
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64429787
DB-41-FL-WR
赤
白
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64429796
DB-41-FL-WY
黄
白
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください