サトーパーツ
ブレードヒューズ
ブレードヒューズ オートヒューズ 自動車用 低背 LPBF 省スペース
仕様
定格遮断電流:1000A
適合規格
ISO 8820-9
材質(絶縁体)
ナイロン
絶縁抵抗
DC58V
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5個)
注意
※1ブレードヒューズホルダー用。 2PSE(電気用品安全法)は対象外です。装着したブレードヒューズを取り外す際はヒューズプラーをご使用ください。ヒューズプラーは別売となります(1袋2個入り) 発注型番:SA-2020-P
全6種類を絞り込む
定格電流(A)
選択してください
2
3
4
5
7.5
10
色(絶縁体)
選択してください
グレー
ピンク
茶
褐色
赤
青
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電流(A)
色(絶縁体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64430250
F-1500-10A
10
赤
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
64430259
F-1500-2A
2
グレー
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
64430268
F-1500-3A
3
青
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64430277
F-1500-4A
4
ピンク
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64430286
F-1500-5A
5
褐色
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64430295
F-1500-7.5A
7.5
茶
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください