サトーパーツ
管ヒューズ
管ヒューズ セラミック 消弧剤 B種 普通溶断型 Φ6.4×30mm PSE
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
7
寸法(Φ×mm)
6.4×30
遮断電流(A)
10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶断規格
B種 普通溶断型
内容量
1セット(25個)
注意
※消弧剤入り。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64430329
FG-20-7A
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください