サトーパーツ
管ヒューズ
管ヒューズ ガラス B種 普通溶断型 Φ5.2×20mm PSE
定格電圧(V)
AC125
寸法(Φ×mm)
5.2×20
遮断電流(A)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶断規格
B種 普通溶断型
内容量
1セット(25個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64430304
FG-10-3A
3
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
64430320
FG-10-5A
5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください