サトーパーツ
ヒューズホルダー ブレードヒューズ用
ヒューズホルダー 低背 ブレードヒューズ用
用途
実装基板に対して平行(H)に取り付けます。
適合
低背ブレードヒューズ
定格電圧(V)
AC/DC58
耐電圧
AC600V (1分間)
定格電流(A)
20
材質(絶縁体)
ナイロン66
端子金具
PC端子
基板厚(mm)
推奨1.6
絶縁抵抗
DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※装着したヒューズを取り外す場合は、専用のヒューズプラーをご使用ください。(SA-2020-P)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64428816
SA-2020-H
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください