曜日別特売

ヒューズホルダー ブレードヒューズ用

ヒューズホルダー ブレードヒューズ用 - サトーパーツヒューズホルダー ブレードヒューズ用 - サトーパーツ
(1件のレビュー)

ヒューズホルダー 低背 ブレードヒューズ用

用途実装基板に対して垂直(V)に取り付けます。適合低背ブレードヒューズ定格電圧(V)AC/DC58耐電圧AC600V (1分間)定格電流(A)20材質(絶縁体)ナイロン66端子金具PC端子基板厚(mm)推奨1.6絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※装着したヒューズを取り外す場合は、専用のヒューズプラーをご使用ください。(SA-2020-P)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64428825SA-2020-V
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64428825
2024-10-16
用途: 自動車配線用
製造業

リード線付きの既製品は横型で場所をとるので本品を使用して縦型の物を製作しました。狭いスペースでも垂直方向からヒューズ交換が可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする