曜日別特売

ヒューズホルダー 管ヒューズ

ヒューズホルダー 管ヒューズ - サトーパーツヒューズホルダー 管ヒューズ - サトーパーツヒューズホルダー 管ヒューズ - サトーパーツヒューズホルダー 管ヒューズ - サトーパーツ

ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ6.4×30mm Φ6.35×30mm Φ6.35×31.8mm 筒型 はんだ付け ファストン メールタブ 187タブ バヨネット 感電防止型 C-UL VDE 94V-0

定格電圧(V)250耐電圧AC2000V (1分間)定格電流(A)10材質(絶縁体)【ツマミ】PBT (UL94V-0)【本体】フェノール (UL94V-0)取得規格UL規格・CSA規格 (C-UL)・VDE規格端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.5)取付板厚(mm)7.5 (MAX)ナット二面幅(mm)16色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応色(ツマミ)締め付け強度(N・m)1.2 (推奨締付トルク0.8N・m)内容量1個
注意
※適合ヒューズ管サイズ:Φ6.4mm×30mm、Φ6.35mm×30mm、Φ6.35mm×31.8mm
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64429805F-400-01A1
オープン
699
769(税込)
当日出荷
64429814F-400-01B1
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする