サトーパーツ
ヒューズホルダー プリント基板用
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 基板実装 ディスクリート はんだ付け カバー付き CSA
用途
1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-AとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
定格電圧(V)
125
耐電圧
AC1500V (1分間)
定格電流(A)
5
材質(絶縁体)
【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)
締付トルク(N・m)
【取付ねじ】0.5(M3ねじ)
取得規格
CSA規格、※本体F-60-AのみUL規格品です。
端子金具
PC端子
カバー色
透明
色(本体)
黒
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※適合ヒューズ管サイズ:Φ5.2mm×20mm
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64429830
F-60-A-C
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください