曜日別特売

ヒューズホルダー プリント基板用

ヒューズホルダー プリント基板用 - サトーパーツ

ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA

用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-BとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-BのみUL規格品です。端子金具はんだ付け用端子カバー色透明色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※適合ヒューズ管サイズ:Φ5.2mm×20mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64429839F-60-B-C
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする