曜日別特売

メタルツマミ

メタルツマミ - サトーパーツメタルツマミ - サトーパーツメタルツマミ - サトーパーツメタルツマミ - サトーパーツメタルツマミ - サトーパーツメタルツマミ - サトーパーツメタルツマミ - サトーパーツメタルツマミ - サトーパーツ

メタルツマミ ノブ ボリューム アルミ Φ6シャフト イモネジ

材質(本体)アルミねじ【止めねじ】M4締付トルク(N・m)【止めねじ】0.5推奨適合工具六角棒スパナ 呼び2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64429857K-52-KE-1AG (シルバー)・B (黒)
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
64429866K-59-EXL-AGシルバー
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
64429875K-59-EXL-B
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
64429884K-59-M-AGシルバー
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
64429900K-59-M-B
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
64429909K-59-S-AGシルバー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
64429918K-59-S-B
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする