サトーパーツ
モールドツマミ
モールドツマミ ノブ ボリューム ナイロン Φ6シャフト コレットチャック カラーキャップ グレー本体
用途
1コレットチャック式 2適合シャフト Φ6.0mm
材質(本体)
ナイロン6
材質(キャップ)
ナイロン6
締付トルク(N・m)
【取付ねじ】0.4以下(M4ねじ)
推奨適合工具
プラスドライバー 軸径6mm (+No.2)
色(本体)
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャップ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64429997
K-351-B
黒
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64430006
K-351-BL
青
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64430015
K-351-GY
グレー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64430024
K-351-LU
蓄光(グリーン)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64430040
K-351-OR
オレンジ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64430049
K-351-W
白
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64430058
K-351-Y
黄
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください