曜日別特売

モールドツマミ

モールドツマミ - サトーパーツモールドツマミ - サトーパーツモールドツマミ - サトーパーツモールドツマミ - サトーパーツモールドツマミ - サトーパーツモールドツマミ - サトーパーツモールドツマミ - サトーパーツモールドツマミ - サトーパーツ

モールドツマミ ノブ ボリューム フェノール Φ6シャフト イモネジ カラーアルミプレート

材質(本体)フェノールねじ【止めねじ】M3締付トルク(N・m)【止めねじ】0.3推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64430067K-8000-L-AG【スピンプレート】シルバーL
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
64430076K-8000-L-B【スピンプレート】黒L
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
64430085K-8000-L-BL【スピンプレート】青L
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
64430094K-8000-L-G【スピンプレート】緑L
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
64430110K-8000-L-R【スピンプレート】赤L
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
64430119K-8000-L-Y【スピンプレート】黄L
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
64430128K-8000-M-AG【スピンプレート】シルバーM
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
64430137K-8000-M-B【スピンプレート】黒M
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
64430146K-8000-M-BL【スピンプレート】青M
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
64430155K-8000-M-G【スピンプレート】緑M
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
64430164K-8000-M-R【スピンプレート】赤M
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
64430180K-8000-M-Y【スピンプレート】黄M
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
64430189K-8000-S-AG【スピンプレート】シルバーS
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
64430198K-8000-S-B【スピンプレート】黒S
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
64430207K-8000-S-BL【スピンプレート】青S
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
64430216K-8000-S-G【スピンプレート】緑S
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
64430225K-8000-S-R【スピンプレート】赤S
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
64430234K-8000-S-Y【スピンプレート】黄S
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする