サトーパーツ
モールドツマミ
モールドツマミ ノブ ボリューム ナイロン Φ6シャフト コレットチャック カラーキャップ 黒本体
用途
1コレットチャック式 2適合シャフト Φ6.0mm
材質(本体)
ナイロン6
締付トルク(N・m)
【取付ねじ】0.4以下(M4ねじ)
推奨適合工具
プラスドライバー 軸径6mm (+No.2)
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(キャップ)
キャップ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64429927
K-350-B
ナイロン6
黒
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64429936
K-350-BL
ナイロン6
青
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64429945
K-350-GY
ナイロン6
グレー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64429954
K-350-LU
ポリプロピレン
蓄光(グリーン)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64429970
K-350-OR
ナイロン6
オレンジ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64429979
K-350-W
ナイロン6
白
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64429988
K-350-Y
ナイロン6
黄
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください