any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン

any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン - YAMAZEN(山善)any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン - YAMAZEN(山善)any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン - YAMAZEN(山善)any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン - YAMAZEN(山善)any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン - YAMAZEN(山善)any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン - YAMAZEN(山善)any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン - YAMAZEN(山善)any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン - YAMAZEN(山善)

最大光量4500ルーメン、暗い場所での作業効率UP!360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。

用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)900保護等級IPX4使用環境温度(℃)-10~50フックあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×9×21(収納時)、35×34.5×33.5(使用時最大)充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)4000使用場所屋内、屋外マグネットあり電球の種類LED内容量1個
取扱説明書:(0.27MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64425447YAL-6957T
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする