曜日別特売

any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量2000ルーメン

any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量2000ルーメン - YAMAZEN(山善)any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量2000ルーメン - YAMAZEN(山善)any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量2000ルーメン - YAMAZEN(山善)any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量2000ルーメン - YAMAZEN(山善)any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量2000ルーメン - YAMAZEN(山善)any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量2000ルーメン - YAMAZEN(山善)any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量2000ルーメン - YAMAZEN(山善)any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量2000ルーメン - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

最大光量2000ルーメン、アウトドアや非常時にも活躍。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約8.5時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。

用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)650保護等級IPX4バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)8×7.8×21、(使用時最大)36.5×36×36充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4000電球の種類LED内容量1個
取扱説明書:(0.22MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64425438YAL-6931T
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 災害時の非常灯、キャンプ・焚火の補助灯
カシオビジネスサービス株式会社

明るさは十分、マグネット固定も満足、
向きも帰られて置き場所に合わせたセッティングが可能

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする