東京戸張
DIYシリーズ つるネット 12cm
朝顔、キュウリ、ヘチマ、つる作物の栽培に
用途
家庭菜園/つる物栽培
色
緑
幅(m)
1.8
網目(mm)
120
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64423706
FH1209
0.96
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423715
FH1218
1.8
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423724
FH1227
2.76
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください